| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1972904 Herst.-Nr.: 16173 RSMV 3-224/1,3 M EAN/GTIN: 4001088104921 |
| |
|
| | |
| Serie = RSMV Aderzahl = 3 Länge = 1.3m Gender Steckverbinder 1 = Stecker Steckverbinder 2 = offenes Ende
Der Belden Sensor/Betätigungselement-Kabelsatz mit einseitigem Anschluss hat eine 3-polige gerade M8-Buchse und eine Kabellänge von 1,3 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 50 V ac/60 V dc und ein Nennstrom von 4 A.A-codiert Die Gehäusefarbe ist lichtdurchlässig Das Kontaktgrundmaterial ist CuSn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C. Weitere Informationen: | | Serie: | RSMV | Aderzahl: | 3 | Länge: | 1.3m | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Steckverbinder 2: | offenes Ende |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1972904, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 16173RSMV32241,3M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |