| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1972826 Herst.-Nr.: 49262 RKTS 8-299/5 M EAN/GTIN: 4020841472435 |
| |
|
| | |
| Serie = RKT Aderzahl = 8 Mantelmaterial = Polyurethan PURm Steckverbinder 1 = M12 Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = A Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt Nennstrom = 2 A Schutzart = IP65, IP67, IP69K Betriebstemperaturbereich = -40 → +90 °Cmm
Der Belden Sensor/Betätigungselement-Kabelsatz mit einseitigem Anschluss hat eine 8-polige gerade M12-Buchse und eine Kabellänge von 5 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 30 V ac/dc und ein Nennstrom von 2 A.A-codiert Die Gehäusefarbe ist lichtdurchlässig Das Kontaktgrundmaterial ist CuZn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C. Weitere Informationen: | | Serie: | RKT | Aderzahl: | 8 | Mantelmaterial: | Polyurethan PURm | Steckverbinder 1: | M12 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | A | Geschirmt / Ungeschirmt: | Geschirmt | Nennstrom: | 2 A | Schutzart: | IP65, IP67, IP69K | Betriebstemperaturbereich: | -40 → +90 °Cmm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lumberg automation sensorleitung, 1972826, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 49262RKTS82995M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |