| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1972791 Herst.-Nr.: 86360 RKT 5-72/15 M EAN/GTIN: 4020841659089 |
| |
|
| | |
| Serie = RKT Aderzahl = 5 Mantelfarbe = Schwarz Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 5 Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = A Nennstrom = 4 A Schutzart = IP65, IP67, IP68, IP69K Betriebstemperatur min. = -40°C
Der Belden Sensor/Betätigungselement-Kabelsatz mit einseitigem Anschluss hat eine 5-polige gerade M12-Buchse und eine Kabellänge von 15 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 50 V ac/60 V dc und ein Nennstrom von 4 A.A-codiert Die Gehäusefarbe ist lichtdurchlässig Das Kontaktgrundmaterial ist CuSn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C. Weitere Informationen: | | Serie: | RKT | Aderzahl: | 5 | Mantelfarbe: | Schwarz | Kontaktanzahl Steckverbinder 1: | 5 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | A | Nennstrom: | 4 A | Schutzart: | IP65, IP67, IP68, IP69K | Betriebstemperatur min.: | -40°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lumberg automation sensorleitung, 1972791, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 86360RKT57215M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |