Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg RKT konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1972788
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     60434 RKTS 4-288/20 M
EAN/GTIN:
     4020841565236
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 20m
sensorkabel
Serie = RKT
Aderzahl = 4
Länge = 20m
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP65, IP67, IP69K
Betriebstemperatur min. = -40°C

Der Belden Sensor/Betätigungselement-Kabelsatz mit einseitigem Anschluss hat eine 4-polige gerade M12-Buchse und eine Kabellänge von 20 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 50 V ac/60 V dc und ein Nennstrom von 4 A.A-codiert Die Gehäusefarbe ist lichtdurchlässig Das Kontaktgrundmaterial ist CuSn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C.
Weitere Informationen:
Serie:
RKT
Aderzahl:
4
Länge:
20m
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
gerade
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP65, IP67, IP69K
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: lumberg automation sensorleitung, 1972788, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 60434RKTS428820M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.