| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1972766 Herst.-Nr.: 15736 RKT 4-3-224/3 M EAN/GTIN: 4020841243226 |
| |
|
| | |
| Serie = RKT Aderzahl = 3 Länge = 3m Steckverbinder 1 = M12 Steckverbinder 2 = offenes Ende
Der Belden Sensor/Betätigungselement-Kabelsatz mit einseitigem Anschluss hat eine 4-polige gerade M12-Buchse und eine Kabellänge von 3M. Die elektrische Nennspannung beträgt 230 V ac/dc und ein Nennstrom von 4 A.A-codiert Die Gehäusefarbe ist lichtdurchlässig Das Kontaktgrundmaterial ist CuSn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C. Weitere Informationen: | | Serie: | RKT | Aderzahl: | 3 | Länge: | 3m | Steckverbinder 1: | M12 | Steckverbinder 2: | offenes Ende |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1972766, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 15736RKT432243M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |