| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1972763 Herst.-Nr.: 14006 RKMWV/LED A 3-224/10 M EAN/GTIN: 4020841234811 |
| |
|
| | |
| Serie = RKMWV/LED Aderzahl = 3 Mantelfarbe = Schwarz Gender Steckverbinder 1 = Buchse Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = A Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Nennstrom = 4 A Schutzart = IP65, IP67, IP69K Leiterwiderstand = 10 mΩ
Der Belden Sensor/Betätigungselement-Kabelsatz mit einseitigem Anschluss verfügt über eine 3-polige M8-Buchse mit abgewinkelter Buchse mit 2 x LEDs (PNP). Die Kabellänge beträgt 10 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 10 V dc bis 30 V dc und der Nennstrom 4 A.A-codiert Die Gehäusefarbe ist lichtdurchlässig Der Kontaktsockel ist CuSn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C. Weitere Informationen: | | Serie: | RKMWV/LED | Aderzahl: | 3 | Mantelfarbe: | Schwarz | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | A | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Nennstrom: | 4 A | Schutzart: | IP65, IP67, IP69K | Leiterwiderstand: | 10 mΩ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lumberg automation sensorleitung, 1972763, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 14006RKMWVLEDA322410M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |