Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1972756
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     49275 RKTS 8-299/15 M
EAN/GTIN:
     4020841472558
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 15m
sensorkabel
Serie = RKT
Aderzahl = 8
Länge = 15m
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 8
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Nennstrom = 2 A
Schutzart = IP65, IP67, IP69K
Betriebstemperaturbereich = -40 → +90 °C°C

Der Belden Sensor/Betätigungselement-Kabelsatz mit einseitigem Anschluss hat eine 8-polige gerade M12-Buchse und eine Kabellänge von 15 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 30 V ac/dc und ein Nennstrom von 2 A.A-codiert Die Gehäusefarbe ist lichtdurchlässig Das Kontaktgrundmaterial ist CuZn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C.
Weitere Informationen:
Serie:
RKT
Aderzahl:
8
Länge:
15m
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
8
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Nennstrom:
2 A
Schutzart:
IP65, IP67, IP69K
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +90 °C°C
Weitere Suchbegriffe: lumberg automation sensorleitung, 1972756, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 49275RKTS829915M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.