Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg RST konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Stecker gerade / M8 Buchse gewinkelt, Länge 1.25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1972730
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     97874 RST 3-RKMWV 3-224/1,25 M
EAN/GTIN:
     4020841702471
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Serie = RST
Aderzahl = 3
Länge = 1.25m
Steckverbinder 1 = M12
Ausrichtung - Steckverbinder 2 = abgewinkelt
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP65, IP67, IP68, IP69
Außendurchmesser = 4.30mm

Der Belden Sensor/Betätigungselement-Doppelkabelsatz verfügt über einen 3-poligen geraden M12-Stecker auf eine 3-polige M8-Buchse. Die Kabellänge beträgt 1,25 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 50 V ac/60 V dc und ein Nennstrom von 4 A.A-codiert Die Gehäusefarbe ist lichtdurchlässig Das Kontaktgrundmaterial ist CuZn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C.
Weitere Informationen:
Serie:
RST
Aderzahl:
3
Länge:
1.25m
Steckverbinder 1:
M12
Ausrichtung - Steckverbinder 2:
abgewinkelt
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP65, IP67, IP68, IP69
Außendurchmesser:
4.30mm
Weitere Suchbegriffe: 1972730, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 97874RST3RKMWV32241,25M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.