Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planet-Wattohm Viadis Kabelkanal für die Industrie Weiß, 90 mm x 40mm, Länge 2m Kunststoff, Seitenwand Geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-197270
Hersteller:
     Planet-Wattohm
Herst.-Nr.:
     16420
EAN/GTIN:
     5059045886853
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Breite = 90 mm
Tiefe = 40mm
Kabelkanal / Kettentyp = Kabelkanal für die Industrie
Farbe = Weiß
Material = PVC
Länge = 2m
Seitenwandausführung = Geschlossen
Serie = Viadis

Viadis-Kabelkanal 90 x 40. Viadis™-Verteilungskabelkanal aus lichtdurchlässigem PVC. Flexibilität: Harmlos für Sie und die Kabel Form: Hilft dabei, die Leiter in allen Positionen zu halten. Zugänglichkeit: maximale Zugänglichkeit für eine einfache Installation der Leiter. Sichtbarkeit: perfekte Sichtbarkeit der Stromkreise oder Leiter bei der Prüfung der Installation oder bei der Ausführung einer neuen Installation.
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Tiefe:
40mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Kabelkanal für die Industrie
Farbe:
Weiß
Material:
PVC
Länge:
2m
Seitenwandausführung:
Geschlossen
Serie:
Viadis
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal weiß 2m, installationskanal weiß, installationskanal, 197270, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, Planet-Wattohm, 16420, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 34,02* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.