| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1972692 Herst.-Nr.: 11777 RST 3-RKWT/LED A 4-3-224/0,6 M EAN/GTIN: 4020841221415 |
| |
|
| | |
| Serie = RST Aderzahl = 3 Länge = 600mm Steckverbinder 1 = M12 Steckverbinder 2 = M12 Kodierung = A
Der Belden Sensor/Betätigungselement-Doppelkabelsatz verfügt über einen 4-poligen geraden M12-Stecker auf eine 4-polige M12-Buchse mit 2 x LEDs (PNP). Die Kabellänge beträgt 0,6 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 10 V bis 30 V dc und ein Nennstrom von 4 A.A-codiert Die Gehäusefarbe ist lichtdurchlässig Das Kontaktgrundmaterial ist CuSn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C. Weitere Informationen: | | Serie: | RST | Aderzahl: | 3 | Länge: | 600mm | Steckverbinder 1: | M12 | Steckverbinder 2: | M12 | Kodierung: | A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1972692, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 11777RST3RKWTLEDA432240,6M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |