| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1972639 Herst.-Nr.: 11871 RST 4-RKWT/LED P 4-225/3 M EAN/GTIN: 4020841254666 |
| |
|
| | |
| Serie = RST Leiterquerschnitt = 0,34 mm² Mantelmaterial = Polyurethan PURm Steckverbinder 1 = M12 Steckverbinder 2 = M12 Kodierung = A Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Nennstrom = 4 A Schutzart = IP65, IP67, IP68, IP69K Isoliermaterial = PP°C
Der Belden Sensor/Betätigungselement-Doppelkabelsatz verfügt über einen 4-poligen geraden M12-Stecker auf eine 4-polige M12-Buchse mit 2 x LEDs (PNP). Die Kabellänge beträgt 3M. Die elektrische Nennspannung beträgt 10 V bis 30 V dc und ein Nennstrom von 4 A.A-codiert Die Gehäusefarbe ist lichtdurchlässig Das Kontaktgrundmaterial ist CuSn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C. Weitere Informationen: | | Serie: | RST | Leiterquerschnitt: | 0,34 mm² | Mantelmaterial: | Polyurethan PURm | Steckverbinder 1: | M12 | Steckverbinder 2: | M12 | Kodierung: | A | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Nennstrom: | 4 A | Schutzart: | IP65, IP67, IP68, IP69K | Isoliermaterial: | PP°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, lumberg automation sensorleitung 3 x 0.34mm², as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 3m, 1972639, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 11871RST4RKWTLEDP42253M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 25,20* | € 31,07* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 18,90* | € 31,82* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 26,66* | € 36,44* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 32,03* | € 44,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|