Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg RST konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig Stecker gerade / M12 Buchse gerade, Länge 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1972615
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     59619 RST 4-RKT 4-225/0,2 M
EAN/GTIN:
     4020841535499
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 0,2m
sensorkabel
Serie = RST
Aderzahl = 4
Länge = 200mm
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade
Kontaktanzahl Steckverbinder 2 = 4
Betriebsspannung = 250 V
Schutzart = IP65, IP67, IP68, IP69K
Außendurchmesser = 4.70mm

Der Belden Sensor/Betätigungselement-Doppelkabelsatz verfügt über einen 4-poligen geraden M12-Stecker auf eine 4-polige gerade M12-Buchse. Die Kabellänge beträgt 0,2 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 230 V ac/dc und ein Nennstrom von 4 A.A-codiert Die Gehäusefarbe ist lichtdurchlässig Das Kontaktgrundmaterial ist CuSn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C.
Weitere Informationen:
Serie:
RST
Aderzahl:
4
Länge:
200mm
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
gerade
Kontaktanzahl Steckverbinder 2:
4
Betriebsspannung:
250 V
Schutzart:
IP65, IP67, IP68, IP69K
Außendurchmesser:
4.70mm
Weitere Suchbegriffe: lumberg automation sensorleitung, 1972615, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 59619RST4RKT42250,2M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.