| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1972590 Herst.-Nr.: 4233 RST 5-RKT 5-296/5 M EAN/GTIN: 4001088026421 |
| |
|
| | |
| Serie = RST Aderzahl = 5 Länge = 5m Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade Gender Steckverbinder 2 = Buchse Betriebsspannung = 60, 250 V Schutzart = IP65, IP67 Isoliermaterial = PVC
Der Belden Sensor/Betätigungselement-Kabelsatz mit zwei Enden hat einen 5-poligen geraden M12-Stecker auf eine 5-polige gerade M12-Buchse. Die Kabellänge beträgt 5 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 50 V ac/60 V dc und ein Nennstrom von 4 A.A-codiert Die Gehäusefarbe ist lichtdurchlässig Das Kontaktgrundmaterial ist CuSn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C. Weitere Informationen: | | Serie: | RST | Aderzahl: | 5 | Länge: | 5m | Ausrichtung - Steckverbinder 1: | gerade | Gender Steckverbinder 2: | Buchse | Betriebsspannung: | 60, 250 V | Schutzart: | IP65, IP67 | Isoliermaterial: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lumberg automation sensorleitung, 1972590, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 4233RST5RKT52965M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |