| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1972582 Herst.-Nr.: 44203 RST 4-RKWT 4-225/3 M EAN/GTIN: 4020841442285 |
| |
|
| | |
| Serie = RST Aderzahl = 4 Mantelfarbe = Schwarzm Gender Steckverbinder 1 = Stecker Ausrichtung - Steckverbinder 2 = abgewinkelt Nennstrom = 4 A Schutzart = IP65, IP67, IP68, IP69K Außendurchmesser = 4.70mm
Der Belden Sensor/Betätigungselement-Doppelkabelsatz verfügt über einen 4-poligen geraden M12-Stecker auf eine 4-polige M12-Buchse. Die Kabellänge beträgt 3M. Die elektrische Nennspannung beträgt 230 V dc und ein Nennstrom von 4 A.A-codiert Die Gehäusefarbe ist lichtdurchlässig Das Kontaktgrundmaterial ist CuSn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C. Weitere Informationen: | | Serie: | RST | Aderzahl: | 4 | Mantelfarbe: | Schwarzm | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Ausrichtung - Steckverbinder 2: | abgewinkelt | Nennstrom: | 4 A | Schutzart: | IP65, IP67, IP68, IP69K | Außendurchmesser: | 4.70mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1972582, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 44203RST4RKWT42253M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |