Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg RST konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Stecker gerade / M12 Buchse gewinkelt, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1972572
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     11855 RST 4-RKWT/LED F 4-225/5 M
EAN/GTIN:
     4020841224850
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = RST
Leiterquerschnitt = 0,34 mm2
Mantelmaterial = Polyurethan PURm
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Betriebsspannung = 30 V
Schutzart = IP65, IP67, IP68
Außendurchmesser = 14.5mm

Der Belden Sensor/Betätigungselement-Doppelkabelsatz verfügt über einen 4-poligen geraden M12-Stecker auf eine 4-polige M12-Buchse mit 2 x LEDs (PNP). Die Kabellänge beträgt 5 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 10 V bis 30 V dc und ein Nennstrom von 4 A.A-codiert Die Gehäusefarbe ist lichtdurchlässig Das Kontaktgrundmaterial ist CuSn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C.
Weitere Informationen:
Serie:
RST
Leiterquerschnitt:
0,34 mm2
Mantelmaterial:
Polyurethan PURm
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
gerade
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Betriebsspannung:
30 V
Schutzart:
IP65, IP67, IP68
Außendurchmesser:
14.5mm
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, lumberg automation sensorleitung 3 x 0.34mm², as-i kabel, asi-kabel 5 meter, 1972572, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 11855RST4RKWTLEDF42255M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 24,41*
€ 30,32*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 22,26*
€ 32,40*
10
Frei Haus
ab € 28,76*
€ 35,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.