Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg RST konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig Stecker gerade / M12 Buchse gewinkelt, Länge 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1972549
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     43765 RST 4-RKWT/LED P 4-225/4 M
EAN/GTIN:
     4020841439094
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = RST
Aderzahl = 4
Mantelfarbe = Schwarz
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP65, IP67, IP68, IP69K
Isoliermaterial = PP

Der Belden Sensor/Betätigungselement-Doppelkabelsatz verfügt über einen 4-poligen geraden M12-Stecker auf eine 4-polige M12-Buchse mit 2 x LEDs (PNP). Die Kabellänge beträgt 4 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 10 V bis 30 V dc und ein Nennstrom von 4 A.A-codiert Die Gehäusefarbe ist lichtdurchlässig Das Kontaktgrundmaterial ist CuSn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C.
Weitere Informationen:
Serie:
RST
Aderzahl:
4
Mantelfarbe:
Schwarz
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP65, IP67, IP68, IP69K
Isoliermaterial:
PP
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, lumberg automation sensorleitung, as-i kabel, 1972549, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 43765RST4RKWTLEDP42254M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 25,66*
€ 33,06*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 31,65*
€ 44,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.