Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unistrut Rohrschelle Rohr ø Stahl 20 → 22mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Unistrut Rohrschelle Rohr ø Stahl 20 → 22mm
Unistrut Rohrschelle Rohr ø Stahl 20 → 22mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1971515
Hersteller:
     Unistrut
Herst.-Nr.:
     PCH-2022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkrohrschellen
gelenkrohrschellen
Rohrdurchmesser = 20 → 22mm
Material = Stahl

Rohrschellen mit Schraube. Schnellbefestigungsschelle mit einer Schraube Zum Stützen von Rohrleitungen
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser:
20 → 22mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 1971515, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Rohrklemmen, Unistrut, PCH2022, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Pipe Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,711* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,17*
€ 46,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,05*
€ 45,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,07*
€ 41,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,03*
€ 39,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,47*
€ 38,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,11*
€ 32,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.