Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Visions EA DOG Monochrom LCD, I2C / SPI Interface


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1971265
Hersteller:
     Display Visions
Herst.-Nr.:
     EA DOGM204N-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Zeichenreihen = 4
Schnittstellen Typ = I2C / SPI
Hintergrundbeleuchtung Typ = LED
Controller Typ = SSD1803A
Display Matrix = FSTN
Nennspannung = 3.3V
Serie = EA DOGµA
Weitere Informationen:
Zeichenreihen:
4
Schnittstellen Typ:
I2C / SPI
Hintergrundbeleuchtung Typ:
LED
Controller Typ:
SSD1803A
Display Matrix:
FSTN
Nennspannung:
3.3V
Serie:
EA DOGµA
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, graphische displays, 1971265, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Display Visions, EADOGM204NA, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 7,72*
€ 11,43*
Lager 108
24
Frei Haus
ab € 10,42*
€ 13,06*
1
€ 5,95*
ab € 10,15*
€ 16,24*
1
€ 6,90*
ab € 11,09*
€ 19,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 313,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.