Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Visions EA DOG Monochrom LCD 66 x 38 x 3.6, Hintergrund Blau, I2C / SPI Interface


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1971259
Hersteller:
     Display Visions
Herst.-Nr.:
     EA DOGM204B-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Zeichenreihen = 4
Zeichenhöhe = 5.5mm
Anzeigebereich Höhe = 22mm
Schnittstellen Typ = I2C / SPI
Abmessungen = 66 x 38 x 3.6
Hintergrundfarbe = Blau
Höhe über Panel = 29mm
Controller Typ = SSD1803A
Display Matrix = STN
Nennspannung = 3.3V
Blende inkl. = Ja
Weitere Informationen:
Zeichenreihen:
4
Zeichenhöhe:
5.5mm
Anzeigebereich Höhe:
22mm
Schnittstellen Typ:
I2C / SPI
Abmessungen:
66 x 38 x 3.6
Hintergrundfarbe:
Blau
Höhe über Panel:
29mm
Controller Typ:
SSD1803A
Display Matrix:
STN
Nennspannung:
3.3V
Blende inkl.:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, 7-Segment-Anzeige, LED-Anzeige, 7-segment-anzeige blau, graphische displays, 1971259, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Display Visions, EADOGM204BA, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
24
Frei Haus
ab € 18,38*
€ 21,52*
1
€ 4,00*
ab € 17,60*
€ 25,96*
1
€ 5,90*
ab € 17,80*
€ 29,79*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 20,16*
€ 33,96*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 25,47*
€ 35,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 516,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.