Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Visions EA DOG Monochrom LCD, I2C / SPI Interface


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1971235
Hersteller:
     Display Visions
Herst.-Nr.:
     EA DOGS104B-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Zeichenreihen = 4
Schnittstellen Typ = I2C / SPI
Hintergrundbeleuchtung Typ = LED
Controller Typ = SSD1803A
Display Matrix = STN
Nennspannung = 3.3V
Serie = EA DOG

Die Electronic Assembly EA DOG-Serie stellt die weltweit erste Display-Serie dar, die ohne Hilfsversorgung auf 3,3-V-Systemen betrieben werden kann. Er ist extrem kompakt bei 66 x 40 mm bei einer Standardschriftgröße von 4,8 mm (4 x 10). Er ist extrem flach bei 2,0 mm ohne Hinterleuchtung oder 5,8 mm einschließlich LED-Hinterleuchtung und verfügt über eine 4-Bit-, 8-Bit-SPI- und I__LW_AT__2C-Schnittstelle. Sie kann einfach durch einfaches Löten in die Platine installiert werden.Controller SSD1803A mit integriertem Grafik-RAM. Kontrastreiche LCD-Supertwist-Anzeige. LED-Hinterleuchtung 45 mA Keine Montage erforderlich, da sie direkt auf die Leiterplatte gelötet werden kann.
Weitere Informationen:
Zeichenreihen:
4
Schnittstellen Typ:
I2C / SPI
Hintergrundbeleuchtung Typ:
LED
Controller Typ:
SSD1803A
Display Matrix:
STN
Nennspannung:
3.3V
Serie:
EA DOG
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, graphische displays, 1971235, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Display Visions, EADOGS104BA, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 14,89*
€ 18,64*
1
€ 5,90*
ab € 13,81*
€ 26,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 932,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.