Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legge Hebel Zargenschloss 5 Hebel Stulpe aus Messing Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1970426
Hersteller:
     Legge
Herst.-Nr.:
     N5642.PB
EAN/GTIN:
     5050640037381
Suchbegriffe:
Zargenschloss
Verriegelungsmechanismus = Hebel
Anzahl Hebel = 5
Abweichungen = 1000
Stulp Oberfläche = Messing
Gehäusematerial = Stahl
Gehäusehöhe = 109mm
Gehäusetiefe = 68mm
Stulp Abmessungen = 162 x 26mm
Stulp Höhe = 162mm
Stulp Breite = 26mm
Erfüllte Normen = BS3621:2007, EN12209 Grade 7, CE

Der Allegon N5642.PB 5-Hebel aus 64-mm-Messingsashlock bietet eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen Angriffe und ist daher die ideale Wahl für private und kommerzielle Anwendungen.Lieferung standardmäßig mit 3 Schlüsseln Entnahmeschutz und Bohrschutz Umschaltbarer Latchbolzen ″Ziehen und Drehen″
Weitere Informationen:
Verriegelungsmechanismus:
Hebel
Anzahl Hebel:
5
Abweichungen:
1000
Stulp Oberfläche:
Messing
Gehäusematerial:
Stahl
Gehäusehöhe:
109mm
Gehäusetiefe:
68mm
Stulp Abmessungen:
162 x 26mm
Stulp Höhe:
162mm
Stulp Breite:
26mm
Erfüllte Normen:
BS3621:2007, EN12209 Grade 7, CE
Weitere Suchbegriffe: 1970426, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Einsteckschlösser, Legge, N5642PB, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Mortice Locks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.