| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1970399 Herst.-Nr.: 1970399 EAN/GTIN: 5059044171585 |
| |
|
| | |
| Stuhltyp = Drehstuhl Mit Rädern = Ja Höhenverstellbar = Ja Sitzhöhe = 52 → 64cm Verstellbare Rückenlehne = Ja Farbe = Blau Sitzmaterial = Gewebe Gewichtsbelastung = 150kg
RS PRO 5 Weitere Informationen: | | Stuhltyp: | Drehstuhl | Mit Rädern: | Ja | Höhenverstellbar: | Ja | Sitzhöhe: | 52 → 64cm | Verstellbare Rückenlehne: | Ja | Farbe: | Blau | Sitzmaterial: | Gewebe | Gewichtsbelastung: | 150kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürodrehstuhl blau 150 kg, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl 150kg, 1970399, Bürobedarf, Büromöbel, Bürostühle, RS PRO, 9500BL, Office Supplies, Office Furniture, Office Chairs |
| | |
| |