Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Copal THT Drehschalter Kodierschalter 5-stellig SP5T Kupferlegierung 100 mA, bis +70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1968143
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     SS-10-15SP-LE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIP Drehschalter
Drehschalter
Positionenanzahl = 5
Montageart = THT
Kontaktanordnung = SP5T
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = Kodierschalter
Kontaktnennstrom = 100 mA
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +70°C
Nennspannung = 5V

Copal Electronics SS-10-15SP-LE ist ein 5-poliger DIP-Schalter SP5T mit einem Nennstrom von 100 mA. Das Kontaktmaterial ist Kupfer, während die Kontaktoberfläche Gold ist. Sein Gehäuse besteht aus Polybutylen Terephthalat (PBT). Große Auswahl(Stromkreiszusammensetzung, Betriebsrichtung, Anschlussklemmenform: J-Haken, SMD-Anschlusspins, durchkontaktierte Stifte) SS-10-15SP-LE DIP-Schalter mit zweifachem Kontaktmechanismus. Diese Schalter sind RoHS-konform. Die DIP-Schalter SS-10-15SP-LE bestehen aus 25 Teilen pro Fach500 elektrische Lebenszyklen Standardisierung von Silberkontakten sowie von vergoldeten Kontakten Verwendung von wärmebeständigem Harz, um das Aufschmelzlöten zu unterstützen Mit erhöhtem Betätigungselementpegel, drehend mit Welle Ausgezeichnete Kontaktstabilität durch zweifachen vergoldeten Kontaktmechanismus 100 mΩ maximaler Kontaktwiderstand Minimaler Isolationswiderstand: 1000 MΩ (DC100 V)
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
5
Montageart:
THT
Kontaktanordnung:
SP5T
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
Kodierschalter
Kontaktnennstrom:
100 mA
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +70°C
Nennspannung:
5V
Weitere Suchbegriffe: drehschalter 5-polig, codierschalter, drehschalter 5pos, 1968143, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, Nidec Components, SS1015SPLE, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,80*
€ 5,00*
1 Tag
237
1
€ 14,99*
ab € 2,78*
€ 5,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.