Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptaflex PF Leerrohr Polyamid, Ø 21mm nom. flexibel, Schwarz A ø 21.2mm I ø 16.6mm x 10m, mit IP-Schutzklasse


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Adaptaflex PF Leerrohr Polyamid, Ø 21mm nom. flexibel, Schwarz A ø 21.2mm I ø 16.6mm x 10m, mit IP-Schutzklasse
Artikel-Nr.:
     108EL-1966356
Hersteller:
     Adaptaflex
Herst.-Nr.:
     PFFS21/BL10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 21mm
Material = Polyamid
Rohrtyp = Flexibel
Außendurchmesser = 21.2mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 16.6mm
Länge = 10m
Schutzart = IP40, IP66
Betriebstemperatur max. = (Static) +110 °C, (Moving) +120°C
Serie = PF
Biegeradius min. = 40 mm

10 M STD GEWICHTUNGSUMFANG 21 MM FINE PITCH M.
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
21mm
Material:
Polyamid
Rohrtyp:
Flexibel
Außendurchmesser:
21.2mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
16.6mm
Länge:
10m
Schutzart:
IP40, IP66
Betriebstemperatur max.:
(Static) +110 °C, (Moving) +120°C
Serie:
PF
Biegeradius min.:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, adaptaflex kabelrohr, 1966356, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, Adaptaflex, PFFS21BL10M, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,61*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 10 Meter (ab € 10,161* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 132,58*
€ 157,77
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 131,28*
€ 156,22
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 126,59*
€ 150,64
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 121,44*
€ 144,51
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 101,61*
€ 120,92
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.