Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M DBI-SALA Paketband, Blau, 25mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1965591
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1500168
EAN/GTIN:
     3660570054192
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Breite = 25mm
Länge = 50m
Farbe = Blau
Dispenser Typ = Manuell
Modellnummer = DBI-SALA

3M DBI-Sala Quick Wrap-BandUnser neu entwickeltes 3M dBi-Sala ® Quick-Wrap-Band II bietet eine lang anhaltende Leistung bei der Werkzeugbefestigung und erfordert bis zu 40 % weniger Klebeband im Vergleich zu unserem 3M 3M TM dBi-Sala ® Quick-Wrap-Band der vorherigen Generation.* Das proprietäre 3M-Material und die Klebetechnologie sorgen für eine gute Reißfestigkeit während der Arbeit. Hohe Dehnungseigenschaften führen zu mehr Wicklungen mit der gleichen Bandlänge. Passt sich der Form von Werkzeuggriffen an, haftet auf Kontakt mit den meisten sauberen Werkzeugen und kann während der Installation neu positioniert werden. Verbesserte Dehnung führt zu einer dünnen, flachen Installation. Einsatzbereit bei der Installation - keine Wartezeit erforderlich. * Anschlusspunkte an Werkzeugen bis zu 2 lbsEigenschaften und Vorteile• Erstellt sofortige Befestigungspunkte • Umentwickeltes Quick-Wrap-Band II sorgt für eine langlebige Werkzeugbefestigung Leistung • Resistiert Risse besser • Dehnen Sie weiter • Schnelle und einfache Montage • bleibt aus dem Weg • Reduziert die Werkzeugausfallzeit • Schnelles Wickelband II, blau, 1 Zoll x 9 Fuß (2,54 cm x 2,74 m) Länge, verwendet mit 3M dBi-Sala ® D-Ringen und Werkzeugaufschlüssen, um sofortige Befestigungspunkte auf praktisch jedem Werkzeug zu schaffen.AnwendungenFallschutzlösungen von 3M wurden für den Einsatz in Arbeitsumgebungen entwickelt, in denen Arbeiten aus großer Höhe erfolgen. Es ist ein lebenswichtiger Gesundheits- und Sicherheitsquiment, wo immer das Risiko eines Herunterfallens und anschließender Verletzungen auftreten kann. 3M bietet viele Lösungen, daher ist es wichtig, Ihre Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen und gesetzlichen Anforderungen zu bewerten, bevor Sie die PPE-Richtlinie umsetzen.Warum 3M?Wenn es um Baustellensicherheitslösungen geht, sind 3M ein Name, dem Sie vertrauen können. 3M bietet komplette Kits und Zubehör für den Fallschutz und kann die Ausrüstung liefern, die Sie für ein absolutes Vertrauen in die Arbeit aus Höhenanwendungen benötigen. RS Components kombiniert ihren ausgezeichneten Kundenservice mit der hochwertigen Produktpalette von 3M, um Ihnen die Wahl zu bieten, die Sie benötigen, um Ihren Arbeitsplatz so sicher wie möglich zu machen.
Weitere Informationen:
Breite:
25mm
Länge:
50m
Farbe:
Blau
Dispenser Typ:
Manuell
Modellnummer:
DBI-SALA
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, paketband blau 3m, packband scotch, packband, 1965591, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Paketbänder, 3M, 1500168, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Packing Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.