Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Verstellbarer Fuß M10 bis 1000kg x 100mm, bis 30° neigbar Weichstahl x 130mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Verstellbarer Fuß M10 bis 1000kg x 100mm, bis 30° neigbar Weichstahl x 130mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1965334
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1965334
EAN/GTIN:
     5059044165355
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Statische Belastbarkeit = 1000kg
Gewindegröße = M10
Gewindelänge = 100mm
Neigungswinkel = 30°
Basismaterial = Weichstahl
Höhe = 130mm
Einstellbare Höhe max. = 35mm
Einstellbare Höhe min. = 95mm

RS PRO 10
Weitere Informationen:
Statische Belastbarkeit:
1000kg
Gewindegröße:
M10
Gewindelänge:
100mm
Neigungswinkel:
30°
Basismaterial:
Weichstahl
Höhe:
130mm
Einstellbare Höhe max.:
35mm
Einstellbare Höhe min.:
95mm
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß m10 x 100, dämpfungsfuß m10, dämpfungsfuß rs pro, 1965334, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichkomponenten, Stellfüße, RS PRO, R2CVF8330M10100, Engineering Materials & Industrial Hardware, Anti Vibration & Levelling Components, Adjustable Feet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,41*
€ 35,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,14*
€ 34,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,67*
€ 32,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,79*
€ 30,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 25,42*
€ 30,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,84*
€ 24,80
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.