Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Verstellbarer Fuß M24 bis 2500kg x 200mm, bis 30° neigbar Weichstahl x 234mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Verstellbarer Fuß M24 bis 2500kg x 200mm, bis 30° neigbar Weichstahl x 234mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1965332
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1965332
EAN/GTIN:
     5059044165331
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Statische Belastbarkeit = 2500kg
Gewindegröße = M24
Gewindelänge = 200mm
Neigungswinkel = 30°
Basismaterial = Weichstahl
Höhe = 234mm
Einstellbare Höhe max. = 60mm
Einstellbare Höhe min. = 115mm

Die RS Pro höhenverstellbaren Halterungen werden für Nivellierung und Unterstützung in vielen Anwendungen verwendet, einschließlich Lebensmittelverarbeitungseinheiten, Verpackungssystemen und Fördersystemen. Der Fuß aus Kunststoff besteht aus schwarzem Polyamidmaterial, verstärkt durch Faserglas.Zur Stabilisierung von Geräten und Maschinen auf unebenen Oberflächen Schwingungsdämpfend
Weitere Informationen:
Statische Belastbarkeit:
2500kg
Gewindegröße:
M24
Gewindelänge:
200mm
Neigungswinkel:
30°
Basismaterial:
Weichstahl
Höhe:
234mm
Einstellbare Höhe max.:
60mm
Einstellbare Höhe min.:
115mm
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß m24 x200, dämpfungsfuß rs pro, dämpfungsfuss m24, 1965332, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichkomponenten, Stellfüße, RS PRO, CVF12336M24200, Engineering Materials & Industrial Hardware, Anti Vibration & Levelling Components, Adjustable Feet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.