Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schraubensicherungsklebstoff Flüssig Rot Manipulationssicherer Siegellack, Flasche 15 ml aushärtend in 24 h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1965245
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1965245
EAN/GTIN:
     5056070901544
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubensicherungslack
Sicherungslack
schraubensicherungslack 15ml rot
schraubensicherungslack
Anwendung = Manipulationssicherer Siegellack
Aushärtungszeit = 24 h
Farbe = Rot
Produktform = Flüssig
Gebinde Typ = Flasche
Verpackungseinheit = 15 ml
Betriebstemperatur max. = +135°C
Betriebstemperatur min. = -50°C
Geruch = Charakterisch

Entzündliches Lösungsmittel. Manipulationssichere Dichtung mit Epoxidharzbeschichtung, 15 ml, von RS PRO. Die hochwertige Epoxidharzbeschichtung von RS PRO wurde als einteiliges, lufttrocknende, manipulationssichere Dichtung für Schrauben, Muttern, einstellbare Teile und andere ;quot;werkseitig fixierte ;quot; Komponenten entwickelt, bei denen ein Nachweis von unautorisierten Zugriffen erforderlich ist. Sie ist ideal für den Einsatz auf Drehreglern, um beispielsweise sicherzustellen, dass sich die Einstellungen nicht unter Vibrationsbelastung bewegen. Eigenschaften und Vorteile:. Einteilige, schnell trocknende, manipulationssichere Dichtung mit integrierter Bürste im Deckel für eine einfache Anwendung Kurze Aushärtezeit, klebfreie Versiegelung in 10 Minuten und vollständige Aushärtung in 24 Stunden Ideal zum Abdichten von Schrauben, Muttern und einstellbaren Teilen, um anzuzeigen, ob Änderungen an den Werkseinstellungen vorgenommen wurden Leuchtend rote Farbe für bessere Sichtbarkeit Bietet gute antimykotische Eigenschaften; resistent gegen Schimmelbildung Geeignet zur Anzeige, ob sich die Einstellungen während des Transports usw. bewegt haben; ideal für Drehregler Kann mit einem Schraubendreher zum Nachjustieren physikalisch entfernt werden Beständig gegen Lockerungen durch Vibrationen Einkomponenten-Epoxidharz, das sauber und einfach aufzutragen ist Kann für alle Größen von Metallbefestigungen verwendet werden Erfüllt die Industrienormen (EC) Nr. 1907/2006, Anhang II, (EU) Nr. 2015/830. Typische Anwendungen:. Gewindesicherungen (Epoxidharzbeschichtungen) werden verwendet, um Lücken zwischen den passenden Gewinden zu füllen und Gewinde und Verbindungen zu sichernSie sind für Folgendes konzipiert: verhindern unerwünschte Bewegungen, Lockerungen und Undichtigkeiten Dichtungsgewinde Beständig gegen Lockerungen durch Vibrationenund werden häufig in folgenden Branchen eingesetzt: Maschinenindustrie Automobilindustrie Rüstungsindustrie Bauindustrie Bergbauindustrie
Weitere Informationen:
Anwendung:
Manipulationssicherer Siegellack
Aushärtungszeit:
24 h
Farbe:
Rot
Produktform:
Flüssig
Gebinde Typ:
Flasche
Verpackungseinheit:
15 ml
Betriebstemperatur max.:
+135°C
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Geruch:
Charakterisch
Weitere Suchbegriffe: schraubensicherungslack rot, 1965245, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Schraubensicherungen und Gewindedichtungen, RS PRO, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Thread Lock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.