Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1962309 Herst.-Nr.: 13.S2.8.230.B000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| YESLY 2-KANAL-WIRELESS-SHUTTER-AKTUATOEinzelfunktionsrelais (Betätigungselement) mit Bluetooth, geeignet für elektrische Rollläden und Rollläden• 1 spezifische Funktion - Elektrische Rollläden und Verschlusssteuerung • 2 Ausgänge mit Schließerkontakten für 6 A 230 V ac • Motorlast: 200 W 230 V ac • 2 Eingänge für verdrahtete Drucktasten (ein Eingang pro Kanal). Bis zu 5 Leuchtdrucktasten pro Eingang. Kann über standardmäßige kabelgebundene Drucktasten, drahtlose Drucktasten verwaltet werden Oder Smartphone • Verwaltung von bis zu 8 Szenarien • Programmierbar mit iOS- oder Android-Smartphone • Versorgungsspannung: 230 V ac (50/60 Hz) • Sichere Bluetooth 4.2 Low Energy Verbindung mit 128-Bit-Verschlüsselung • Rundwandbox (d. H. 0 60 mm) zur Montage |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteuerrelais, Schaltaktor, Signalrelais, Signalumformer, finder 230v industrierelais, jalousieaktor, industrierelais finder, 1962309, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Finder, 13S28230B000, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 52,11* | € 66,07* | | | | | 24 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 59,58* | € 69,38* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 62,23* | € 77,81* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 61,40* | € 78,85* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 64,29* | € 79,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|