| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1961906 Herst.-Nr.: 680007 EAN/GTIN: 5059045547792 |
| |
|
| | |
| Verbinder 1 = 15 mm Quetschanschluss Verbinder 2 = BSP1/2 Ventil Typ = Winkel Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar Verbindungsgröße 1 = 15mm Verbindungsgröße 2 = 1/2Zoll Gewinde Fitting Typ 2 = BSP
Belmont-Heizkörperventile für die Industrie. Diese robusten, hochwertigen Heizkörperventile aus verchromtem Messing werden gemäß BS2767-10 hergestellt und eignen sich für industrielle Anwendungen Weitere Informationen: | | Verbinder 1: | 15 mm Quetschanschluss | Verbinder 2: | BSP1/2 | Ventil Typ: | Winkel | Maximaler Arbeitsdruck: | 10 bar | Verbindungsgröße 1: | 15mm | Verbindungsgröße 2: | 1/2Zoll | Gewinde Fitting Typ 2: | BSP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1961906, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Warmwasserbereitung und Pumpen, Heizungsventile und Heizkörperthermostate, Pegler Yorkshire, 680007, Plumbing & Pipeline, Water Heating & Pumps, Radiator Valves |
| | |
| |