| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1961855 Herst.-Nr.: 601038 EAN/GTIN: 5059045167129 |
| |
|
| | |
| Verbinder 1 = 15 mm Quetschanschluss Verbinder 2 = BSP1/2 Gehäusematerial = Messing verchromt Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar Verbindungsgröße 1 = 15mm Verbindungsgröße 2 = 1/2Zoll Gewinde Fitting Typ 2 = BSP
Terrier Radiatorventile mit Winkelmuster. Geschmierte lange Lebensdauer der Stopfbuchsenverpackung. Verschraubungen können entfernt werden, ohne abzulassen Diese Ventile sind für den Einsatz mit BS2871 Teil 1 Tabelle X Kupferrohr und zugelassenen Alternativen geeignet Die Endrohranschlüsse mit Außengewinde sind BS21-konisch mit einem Außenvierkant für eine einfache Montage in den Heizkörper Es gilt BS2767-10 Weitere Informationen: | | Verbinder 1: | 15 mm Quetschanschluss | Verbinder 2: | BSP1/2 | Gehäusematerial: | Messing verchromt | Maximaler Arbeitsdruck: | 10 bar | Verbindungsgröße 1: | 15mm | Verbindungsgröße 2: | 1/2Zoll | Gewinde Fitting Typ 2: | BSP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1961855, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Warmwasserbereitung und Pumpen, Heizungsventile und Heizkörperthermostate, Pegler Yorkshire, 601038, Plumbing & Pipeline, Water Heating & Pumps, Radiator Valves |
| | |
| |