| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1961796 Herst.-Nr.: STEVAL-ILL049V12 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LED-Technologie = LED-Treiber Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Zum Einsatz mit = LED-Treiber Vorgestelltes Gerät = LED6001 Kit-Name = STEVAL
Zweck dieser Produktevaluierungskarte ist es, ein Anwendungsbeispiel für einen kompakten LED-Treiber mit dem neuen LED6001-Chip von STMicroelectronics zu liefern. Die Platine ist mit einem einkanaligen Konstantstrom-LED-Treiber ausgestattet, der sowohl mit Boost- als auch SEPIC-Topologien arbeitet. Die Helligkeit der an ihren Ausgang angeschlossenen LED-Kette kann über ein PWM-Signal (0-100 % Dimmen) oder eine Steuerspannung (10:1 Analoges Dimmen) gesteuert werden. Offene LED, Rückkopplungsabschaltung, LED-Überstrom und Ausgang-zu-Massekurzschluss (Nur SEPIC) Fehler werden erkannt und verwaltet. Die Platine wurde entwickelt, um ein Lösungsbeispiel für Anwendungen zu bieten, bei denen mehrere LEDs angeordnet sind, ist eine einzelne Kette (z. B. netzunabhängige Straßenbeleuchtung, Anzeigenpanels, Schilder, Spiele usw.). Weitere Informationen: | | LED-Technologie: | LED-Treiber | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Zum Einsatz mit: | LED-Treiber | Vorgestelltes Gerät: | LED6001 | Kit-Name: | STEVAL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, LED Ansteuer-IC, LED Treiber IC, stm entwicklungsboard, led ansteuer ic, 1961796, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools LED, STMicroelectronics, STEVALILL049V12, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, LED Development Tools |
| | |
| |