| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1961788 Herst.-Nr.: STEVAL-ILL002V4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LED-Technologie = LED-Treiber Kit-Klassifizierung = Demoboard Zum Einsatz mit = Mikrocontroller Vorgestelltes Gerät = STP08DP05 Kit-Name = STEVAL
Diese Demoplatine bietet eine Komplettlösung für den Betrieb von 40 grünen LEDs mit hoher Helligkeit, die von Toshiba hergestellt werden. Die LEDs mit hoher Helligkeit sind auf der Platine in einer 5x8-Matrix angeordnet. Die Matrix wird von fünf 8-Kanal-STP08DP05-Treibern gesteuert, die vom 8-Bit-Mikrocontroller ST7FLITE3x gesteuert werden. Das innovative Merkmal von STP08DP05 ist die vollständige Ausgangsfehler-Erkennungsfunktion, die den Status der Ausgänge ohne invasive Tests (über Software) prüft.DC/DC-Konverter Helligkeitsregelung Animierter Text Blinkgeschwindigkeitsregelung Grafische Benutzeroberfläche (GUI) Fehlererkennung am Ausgang Weitere Informationen: | | LED-Technologie: | LED-Treiber | Kit-Klassifizierung: | Demoboard | Zum Einsatz mit: | Mikrocontroller | Vorgestelltes Gerät: | STP08DP05 | Kit-Name: | STEVAL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mainboard, Motherboard, Programmiergerät, stm entwicklungsboard, mainboard, 1961788, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools LED, STMicroelectronics, STEVALILL002V4, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, LED Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 51,82* | € 73,05* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 68,20* | € 87,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|