Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1961755
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-IDB005V1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Kit-Klassifizierung = Tochterplatine
Vorgestelltes Gerät = IDB005V1D
Kit-Name = RF Daughterboard Platform

Die STEVAL-IDB005V1D ist eine HF-Tochterplatinen-Plattform auf Basis des BlueNRG-MS Bluetooth ® Smart IC mit niedriger Leistungsaufnahme, konform mit den Bluetooth ® 4.1-Spezifikationen und unterstützt Master- und Slave-Rollen. Die HF-Tochterplatine verfügt über das BlueNRG-Gerät, einen SMA-Steckverbinder für eine Antenne oder Messgeräte und einen SPI-Steckverbinder für einen externen Mikrocontroller. Er kann an STM32L-Hauptplatinen angeschlossen werden, die mit den Plattformen STEVAL-IDB002V1 und STEVAL-IDB005V1 erhältlich sind.Bluetooth ® SMART HF-Tochterplatine basierend auf dem BlueNRG-MS-Netzwerkprozessor mit niedrigem Energieverbrauch Maximale Sendeleistung: +8 dBm Ausgezeichnete Empfängerempfindlichkeit (-88 dBm) Sehr niedrige Leistungsaufnahme: 7,3 mA RX und 8,3 mA TX bei +0 dBm Konform mit Bluetooth® low energy 4.0 unterstützt Master- und Slave-Rolle
Weitere Informationen:
Kit-Klassifizierung:
Tochterplatine
Vorgestelltes Gerät:
IDB005V1D
Kit-Name:
RF Daughterboard Platform
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, stm entwicklungsboard, eval board, 1961755, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, STMicroelectronics, STEVALIDB005V1D, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 50,31*
€ 71,57*
1 Tag
10
€ 14,99*
ab € 56,75*
€ 74,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCS
ECWS61M-1
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.