| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1961285 Herst.-Nr.: VEL-PS20016 EAN/GTIN: 8412355200165 |
| |
|
| | |
| Breite = 20mm Länge = 25m Hakentyp = Doppelseitig - Haken und Schlaufen Farbe = Schwarz Serie = Professional Series
Produktbreitenpräsentationen von 20 und 50 mm und Längen von 5 und 25 Metern Farbe: Schwarz/Weiß Grundmaterial: Polypropylen und Polyamid Sehr niedriges Klettverschlussprofil für den Einsatz in Innenräumen Niedrige Klebstofftemperaturbereiche: -15 °C bis +60 °C. Einfache und schnelle (Entn-)Montage Äußerst nützlich für Bereiche, in denen eine flache Verbindung erforderlich ist Nützlich bei Wartungsarbeiten, flexibel zur Unterstützung von Bewegungen, Hinzufügen oder Änderungen Erhöhte Leistung in Kombination mit mechanischen Systemen (Nageln, Schrauben, Heften) Einfache Touch-Befestigung und geringes Gewicht für Zeit- und Arbeitseinsparungen Für Anwendungen, bei denen ein mittlerer Radwechsel erforderlich ist Mehr Kreativität Arbeitsersparnisse: Höhere Produktivität, neu positionierbar und leicht zu entfernen, Sicherheit und keine Witterungsbeschränkungen Umweltvorteile: Verringert die Luftverschmutzung durch chemische Komponenten oder Lösungsmittel, weniger Abfall/Rückstände und recycelbar Weitere Informationen: | | Breite: | 20mm | Länge: | 25m | Hakentyp: | Doppelseitig - Haken und Schlaufen | Farbe: | Schwarz | Serie: | Professional Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, velcro klettband schwarz 20mm x 25m, pp-klebeband, pp-klebeband schwarz, 1961285, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Klettbänder, VELCRO®, VELPS20016, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Hook & Loop Tapes |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 21,55* | € 28,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 37,35* | € 51,11* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 47,75* | € 67,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|