| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1961280 Herst.-Nr.: VEL-PS20011 EAN/GTIN: 8412355200110 |
| |
|
| | |
| Breite = 50mm Länge = 25m Hakentyp = Doppelseitig - Haken und Schlaufen Farbe = Schwarz Serie = Professional Series
Produktbreitendarstellung von 50 mm und Längen von 5 und 25 Metern Farbe: Schwarz Grundmaterial: Polyester, Polypropylen und Polyamid Mittelgroßes Klettverschlussprofil für den Einsatz in Innenräumen Mittlere Klebstofftemperaturbereiche: -15 °C bis +90 °C. Einfache und schnelle (Abs-)Montage, äußerst nützlich bei Wartungsarbeiten, flexibel zur Unterstützung von Bewegungen, Hinzufügen oder Änderungen Befestigung von Gebäudehüllenkomponenten Alternativen für temporäre oder permanente Installationen Erhöhte Leistung in Kombination mit mechanischen Systemen (Nageln, Schrauben, Heften) Einfache Touch-Befestigung und mittleres Gewicht für Zeit- und Arbeitsersparnisse Für Anwendungen, bei denen ein sehr geringer Radwechsel erforderlich ist Mehr Kreativität Arbeitsersparnisse: Höhere Produktivität, neu positionierbar und leicht zu entfernen, Sicherheit und keine Witterungsbeschränkungen Umweltvorteile: Verringert die Luftverschmutzung durch chemische Komponenten oder Lösungsmittel, weniger Abfall/Rückstände und recycelbar Weitere Informationen: | | Breite: | 50mm | Länge: | 25m | Hakentyp: | Doppelseitig - Haken und Schlaufen | Farbe: | Schwarz | Serie: | Professional Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, velcro 25m flauschband, pp-klebeband, pp-klebeband schwarz, 1961280, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Klettbänder, VELCRO®, VELPS20011, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Hook & Loop Tapes |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,30* | € 118,48* | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,29* | € 205,58* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 208,74* | € 275,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|