| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1959587 Herst.-Nr.: 0201012 EAN/GTIN: 5060641273305 |
| |
|
| | |
| Entsperr-Art = Schlüssel Tiefe zwischen Platte und Zunge = 8mm Tafelausschnitt = 16.1 x 13.1mm Tafelausschnitt Länge = 16.1mm Tafelausschnitt Breite = 13.1mm
Euro-Locks a Lowe & Fletcher group CompanyDas Euro-Locks a Lowe & Fletcher group Company 90-Grad-Mini-Camlock ist ein neues Sicherheitswerkzeug mit einer 8-mm-Platte auf Zungentiefe. Die Plattenausschnittgröße beträgt 16,1 mm Länge und 13,1 mm Breite. Er ist für den Einsatz an Gehäusen oder Gerätetüren geeignet. Sie hat eine verchromte Oberfläche. Der Schlüssel kann in beide Richtungen eingesetzt werden. Dies ist besonders nützlich, wenn Dunkelheit den Benutzer daran hindern könnte, das Schlüsselloch zu sehen. Einschlüsse: Kontermutter und 2 Schlüssel.Eigenschaften und VorteileDer Schlüssel ist ein Typ mit doppelter Eingabe Der Schlüssel kann nur in 1 Position entfernt werden Die maximale Plattenstärke beträgt 3 mmAnwendungenTüren Schränke Feuer- und Alarmtafeln Kleine Gehäuse Fächer Schränke Weitere Informationen: | | Entsperr-Art: | Schlüssel | Tiefe zwischen Platte und Zunge: | 8mm | Tafelausschnitt: | 16.1 x 13.1mm | Tafelausschnitt Länge: | 16.1mm | Tafelausschnitt Breite: | 13.1mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1959587, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Hebelschlösser, Euro-Locks a Lowe & Fletcher group Company, 0201012, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Camlocks |
| | |
| |