Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NIS6350 Thermosicherung +125°C 3 A 5V, 3.1mm x 3.1mm x 0.75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1958752
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NIS6350MT1TXG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung 3a
Temperaturbereich = +125°C
Maximaler Strom = 3 A
Betriebsspannung = 5V
Serie = NIS6350
Gehäusehöhe = 0.75mm
Gehäuselänge = 3.1mm
Gehäusebreite = 3.1mm
Sicherungs Typ = Rückstellbare thermische Sicherung
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
+125°C
Maximaler Strom:
3 A
Betriebsspannung:
5V
Serie:
NIS6350
Gehäusehöhe:
0.75mm
Gehäuselänge:
3.1mm
Gehäusebreite:
3.1mm
Sicherungs Typ:
Rückstellbare thermische Sicherung
Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung, 1958752, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Thermosicherungen, onsemi, NIS6350MT1TXG, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Thermal Fuses
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 0,94*
1 Tag
2929
1
€ 14,99*
ab € 0,896*
€ 1,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.820,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.