Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1958748
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NIS6150MT1TXG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung 1a
Temperaturbereich = +125°C
Maximaler Strom = 1 A
Betriebsspannung = 5V
Serie = NIS6150
Gehäusehöhe = 0.75mm
Gehäuselänge = 3.1mm
Gehäusebreite = 3.1mm
Sicherungs Typ = Rückstellbare thermische Sicherung

Die NIS6150 ist eine kosteneffektive, rücksetzbare Sicherung, die die Zuverlässigkeit einer Festplatte oder eines anderen Schaltkreises sowohl bei durch Naturkatastrophen verursachten Ausfällen als auch bei Abschaltfehlern erheblich verbessern kann. Er wurde entwickelt, um das Lastgerät vor übermäßiger Eingangsspannung zu puffern, die empfindliche Stromkreise beschädigen kann, und um die eingangsseitige Schaltung vor Rückströmen zu schützen. Sie weist auch eine Überspannungsklemmschaltung, die die Ausgangsspannung bei Transienten begrenzt, aber das Gerät nicht abschaltet, auf, so dass der Lastkreis weiter betrieben werden kann.200 mΩ max. RDS(on) Erhöhte Effizienz Integrierter Rückstromschutz Einstellbarer Ausgangsstrombegrenzungsschutz mit thermischer Abschaltung Schnelle Überspannungsklemmenschaltung mit wählbarer Stufe Interner Unterspannungsschutzstromkreis Digitale Freigabe mit separater FLAG zur Fehlererkennung Integrierte Stromüberwachung Optionen für Einrasten und automatische Wiederholung verfügbar Diese Geräte sind bleifrei, halogenfrei/BFR-frei Anwendungen Kfz-Infotainment USB 2.0/3.0/3.1 VBUS Laden von USB-Typ-C-PD Solid-State-Laufwerke Hauptplatine
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
+125°C
Maximaler Strom:
1 A
Betriebsspannung:
5V
Serie:
NIS6150
Gehäusehöhe:
0.75mm
Gehäuselänge:
3.1mm
Gehäusebreite:
3.1mm
Sicherungs Typ:
Rückstellbare thermische Sicherung
Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung, 1958748, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Thermosicherungen, onsemi, NIS6150MT1TXG, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Thermal Fuses
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,77*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,623*
€ 2,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.310,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.