Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATP Industrial Grade SD SD-Karte 512 MB UHS Industrieausführung, SLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1958357
Hersteller:
     ATP
Herst.-Nr.:
     AF512SDI-5AFXM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
sd card 512 mb
SD-Kartentyp = SD-Karte
Kartenformat = SD
Kapazität = 512 MB
Geschwindigkeitsklassifizierung = UHS
Industrieausführung = Ja
Temperaturbereich = -40 → +85°C
Nand-Typ = SLC

SD/SDHC-Karten ATP Industrial Grade wurden für anspruchsvolle industrielle Anwendungen wie Militär, Automobilindustrie, Luftfahrt entwickelt, in denen unternehmenskritische Daten ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Datenintegrität erfordern. ATP SD-Karten sind für abnehmbare und kleine Geräte mit Formfaktor geeignet. Diese Merkmale sind ideal für Wechselspeichergeräte, z. B. Automatisierungs-OS oder Anwendungsprogramm und Kartensystem in der Automobilindustrie. Mit dem SIP-Herstellungsverfahren (System-In-Packaging-Verfahren) von ATP Alle ATP-Produkte in Industriequalität durchlaufen mehrstufige Datenmustertests, die auf mögliche frühe Fallout-Situationen in jeder Halbleitertechnologie abschirmung reagieren. Darüber hinaus sorgt die Read Disturb Protector - Auto Refresh-Technologie für die Datenintegrität gleichzeitig.SLC NAND-Flash (Single-Level-Cell) SiP (System in Package) Erweiterte Wear-Leveling-Technologie Verwaltung fehlerhafter Blöcke Read Disturb Protector – AutoRefresh für hohe Datenintegrität während des Lesevorgangs Wasser- und staubdicht Sehr zuverlässig und positive Umwelttests (Biegen/Drehmoment/Salznebel/Sonneneinstrahlung) ESD-Beständigkeit:
Weitere Informationen:
SD-Kartentyp:
SD-Karte
Kartenformat:
SD
Kapazität:
512 MB
Geschwindigkeitsklassifizierung:
UHS
Industrieausführung:
Ja
Temperaturbereich:
-40 → +85°C
Nand-Typ:
SLC
Weitere Suchbegriffe: sd card, sd card atp, 1958357, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, ATP, AF512SDI5AFXM, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.