| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1958256 Herst.-Nr.: 1958256 EAN/GTIN: 5059044157312 |
| |
|
| | |
| Schlosstyp = Schlüssel Bügeldurchmesser = 5mm Bügellänge = 14mm Bluetooth = Nein Wetterfest = Nein Material = Aluminium, Edelstahl Farbe = Grau Gehäusebreite = 30mm
Das graue Aluminiumschloss von RS Pro mit einer Gehäusebreite von 40 mm und einem 4-poligen Zuhaltungsmechanismus. Er ist mit Mechanismus und Bügel beschichtet, um chemische Korrosion zu verhindern.Automatische Verriegelung 2 Schlüssel werden mitgeliefert Bügel aus gehärtetem Stahl. Weitere Informationen: | | Schlosstyp: | Schlüssel | Bügeldurchmesser: | 5mm | Bügellänge: | 14mm | Bluetooth: | Nein | Wetterfest: | Nein | Material: | Aluminium, Edelstahl | Farbe: | Grau | Gehäusebreite: | 30mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloß alu, bügelschloss bügelstärke 5mm, hangschloss, 1958256, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, RS PRO, K240130KA20, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks |
| | |
| |