| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1958252 Herst.-Nr.: 1958252 EAN/GTIN: 5059044157275 |
| |
|
| | |
| Schlosstyp = Schlüssel Bügeldurchmesser = 6mm Bügellänge = 22mm Bluetooth = Nein Wetterfest = Nein Gehäusebreite = 40mm
Das rot gefärbte Kunststoffbeschichtete Messingschloss von RS Pro hat eine Gehäusebreite von 40 mm. Er hat Gehäuse und Bügel aus massivem Messing.Hohe Korrosionsbeständigkeit Anti-Funken-Eigenschaften Rostfrei Weitere Informationen: | | Schlosstyp: | Schlüssel | Bügeldurchmesser: | 6mm | Bügellänge: | 22mm | Bluetooth: | Nein | Wetterfest: | Nein | Gehäusebreite: | 40mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, hangschloss, hangschloss bügelstärke 6mm, 1958252, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, RS PRO, K210240REDKA16, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks |
| | |
| |