| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1958251 Herst.-Nr.: 1958251 EAN/GTIN: 5059044157268 |
| |
|
| | |
| Schlosstyp = Schlüssel Bügeldurchmesser = 6mm Bügellänge = 22mm Bluetooth = Nein Innen/Außen = Innen-/Außenbereich Gehäusebreite = 40mm
Das graue Kunststoffbeschichtete Messingschloss von RS Pro hat eine Gehäusebreite von 40 mm. Er hat Gehäuse und Bügel aus massivem Messing.Hohe Korrosionsbeständigkeit Anti-Funken-Eigenschaften Rostfrei Weitere Informationen: | | Schlosstyp: | Schlüssel | Bügeldurchmesser: | 6mm | Bügellänge: | 22mm | Bluetooth: | Nein | Innen/Außen: | Innen-/Außenbereich | Gehäusebreite: | 40mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, hangschloss, hangschloss bügelstärke 6mm, 1958251, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, RS PRO, K210240GREYKA15, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks |
| | |
| |