| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1958249 Herst.-Nr.: 1958249 EAN/GTIN: 5059044157244 |
| |
|
| | |
| Schlosstyp = Schlüssel Bügeldurchmesser = 7mm Bügellänge = 51mm Bluetooth = Nein Wetterfest = Nein Material = Messing, Edelstahl Gehäusebreite = 50mm
Das RS Pro Messingfarbene Vorhängeschloss aus massivem Messing besteht aus Messinggehäuse und Stahlbügel. Er hat eine Gehäusebreite von 50 mm und einen 5-poligen Zuhaltungsmechanismus.Anti-Pick Sicherheits-Pilzstifte Bügel aus gehärtetem Stahl. Innere Teile rostfrei Weitere Informationen: | | Schlosstyp: | Schlüssel | Bügeldurchmesser: | 7mm | Bügellänge: | 51mm | Bluetooth: | Nein | Wetterfest: | Nein | Material: | Messing, Edelstahl | Gehäusebreite: | 50mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, hangschloss, vorhangschloss bügelstärke 7 mm, 1958249, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, RS PRO, K210150F51KA2, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks |
| | |
| |