| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1958247 Herst.-Nr.: 1958247 EAN/GTIN: 5059044157220 |
| |
|
| | |
| Schlosstyp = Schlüssel Bügeldurchmesser = 6mm Bügellänge = 63mm Bluetooth = Nein Innen/Außen = Innen-/Außenbereich Material = Messing, Edelstahl Farbe = Messing Gehäusebreite = 40mm
Das RS Pro Messingfarbene Vorhängeschloss aus massivem Messing besteht aus Messinggehäuse und Stahlbügel. Er hat eine Gehäusebreite von 40 mm und einen 5-poligen Zuhaltungsmechanismus.Anti-Pick Sicherheits-Pilzstifte Bügel aus gehärtetem Stahl. Innere Teile rostfrei Weitere Informationen: | | Schlosstyp: | Schlüssel | Bügeldurchmesser: | 6mm | Bügellänge: | 63mm | Bluetooth: | Nein | Innen/Außen: | Innen-/Außenbereich | Material: | Messing, Edelstahl | Farbe: | Messing | Gehäusebreite: | 40mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, hangschloss, hangschloss bügelstärke 6mm, 1958247, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, RS PRO, K210140F63KA7, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks |
| | |
| |