| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1958240 Herst.-Nr.: 1958240 EAN/GTIN: 5059044157152 |
| |
|
| | |
| Schlosstyp = Schlüssel Bügeldurchmesser = 5mm Bügellänge = 14mm Gleichschließend = Ja Wetterfest = Ja Material = Messing, Edelstahl Gehäusebreite = 30mm
Das RS Pro Messingfarbene Vorhängeschloss aus massivem Messing besteht aus Messinggehäuse und Edelstahlbügel. Er hat eine Gehäusebreite von 30 mm und einen 4-poligen Zuhaltungsmechanismus.Doppelverriegelung am Bügel 2 Schlüssel werden mitgeliefert Witterungsbeständig Weitere Informationen: | | Schlosstyp: | Schlüssel | Bügeldurchmesser: | 5mm | Bügellänge: | 14mm | Gleichschließend: | Ja | Wetterfest: | Ja | Material: | Messing, Edelstahl | Gehäusebreite: | 30mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, bügelschloss bügelstärke 5mm, hangschloss, 1958240, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, RS PRO, K210130KA1, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks |
| | |
| |