Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Vorhängeschloss mit Schlüssel Weiß , Bügel-Ø 6mm x 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Vorhängeschloss mit Schlüssel Weiß , Bügel-Ø 6mm x 22mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1958234
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1958234
EAN/GTIN:
     5059044157091
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 6mm
Bügellänge = 22mm
Bluetooth = Nein
Innen/Außen = Innen-/Außenbereich
Farbe = Weiß
Gehäusebreite = 43mm

Das weiße Kunststoffbeschichtete Aluminiumschloss von RS Pro mit einer Gehäusebreite von 43 mm. Er ist mit Mechanismus und Bügel beschichtet, um chemische Korrosion zu verhindern.Automatische Verriegelung Parazentrische Keilnut 2 Schlüssel werden mitgeliefert
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Schlüssel
Bügeldurchmesser:
6mm
Bügellänge:
22mm
Bluetooth:
Nein
Innen/Außen:
Innen-/Außenbereich
Farbe:
Weiß
Gehäusebreite:
43mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss bügelstärke 6mm, hangschloss, rs pro vorhängeschloss, 1958234, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, RS PRO, K240240WHITE, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.