Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol AIPXE Kfz-Steckverbinder Leiterplatten-Gehäuse, 24-Pin, Thermoplast, 82.55 x 101.6 x 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1956034
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AIPXE-325X4B-E016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Kunststoffgehäuse
Leiterplattengehäuse
Steckergehäuse
Abmessungen Innen = 82.55 x 101.6 x 19mm
Länge Innen = 83 mm
Breite Innen = 102 mm
Höhe Innen = 19 mm
Gehäusematerial = Thermoplast
Anzahl der Pins = 24
Serie = AIPXE

Transparentes, Ultem ® -Leiterplattengehäuse ohne Vent-Bohrung
Weitere Informationen:
Abmessungen Innen:
82.55 x 101.6 x 19mm
Länge Innen:
83 mm
Breite Innen:
102 mm
Höhe Innen:
19 mm
Gehäusematerial:
Thermoplast
Anzahl der Pins:
24
Serie:
AIPXE
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse 24 polig, steckergehäuse, steckergehäuse amphenol, 1956034, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Leiterplatten-Gehäuse, Amphenol Industrial, AIPXE325X4BE016, Enclosures & Server Racks, Enclosures, PCB Mounting Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.