Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teledyne LeCroy Protokollanalysator USB-TMAP2-M03-X, 512MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1954312
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     USB-TMAP2-M03-X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LAN Prüfgerät
LAN Tester
Lan Messgerät
Netzwerk-Analysator
Unterstützte Protokolle = USB 2.0
Anschlüsse = USB 3.0
Speicherkapazität = 512MB
Abmessungen = 80 x 123 x 24mm
Höhe = 24mm
Länge = 80mm
Betriebstemperatur max. = +55°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Breite = 123mm

Der Teledyne LeCroy Mercury T2C stattet den branchenweit kleinsten und kostengünstigsten hardwarebasierten USB-2.0-Protokollanalysator mit Unterstützung für USB-Typ-C und Power Delivery 2.0 und 3.0 aus. Der Mercury T2C kombiniert den De-Facto-Anzeigestandard CATC Trace mit Unterstützung der USB-Klasse-Decodierung und Power Delivery 2.0 und 3.0 in einem Analysator der in eine Hemdtasche passt.Unterstützt USB Power Delivery 2.0 und 3.0 - Erhält und dekodiert alle CC-Ereignisse (Configuration Channel) CATC-Trace-Analysesoftware – Schnellere Interpretation und Debugging von USB-Datenverkehr Tragbar und praktisch – Analysator mit Stromversorgung über Bus funktioniert mit jedem Windows-basierten PC Automatische Erkennung von USB-2.0-Geschwindigkeiten – erkennt automatisch schwache, vollständige und Hochgeschwindigkeitsverbindungen Power Tracker - grafische Darstellung von VBUS- und CC-Spannungen, synchronisiert mit PD-Protokollnachrichten Bis zu 512 MByte Aufnahmekapazität - Erweitern Sie Erfassungsfenster mit Echtzeitfilterung und Datenabschneidung Spool-to-Disk-Modus - Aufzeichnen für Stunden oder sogar Tage mit Spool-to-Disk-Erfassung Nicht-intrusive Hochimpedanzsonde - behält reale Signal- und Timing-Bedingungen für zu prüfende Geräte vor Erweiterte Auslösung – Isoliert wichtigen Datenverkehr, spezifische Fehler oder Datenmuster Umfangreiche Dekodierung – Massenspeicher, Bluetooth-HCI, Hub, PTP/Standbild, Drucker, Bedienerschnittstellengeräte (HID), Audio und Kommunikation Hardware-Filterung - Automatischer Ausschluss nicht wesentlicher und redundanter Pakete aus der Verfolgung Intelligente Berichterstellung - schnelles Erkennen und Verfolgen von Fehlerraten, abnormalen Bus- oder Timing-Bedingungen Ausgeklügelte Betrachtung - Bietet komplette Paket-, Transaktions-Layer-Ansichten des USB 2.0- und PD-Protokolls
Weitere Informationen:
Unterstützte Protokolle:
USB 2.0
Anschlüsse:
USB 3.0
Speicherkapazität:
512MB
Abmessungen:
80 x 123 x 24mm
Höhe:
24mm
Länge:
80mm
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Breite:
123mm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, 1954312, Mess- und Prüftechnik, Netzwerktest und -messung, Protokoll-Analysatoren, Teledyne LeCroy, USBTMAP2M03X, Test & Measurement, Network Test & Measurement, Protocol Analysers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.753,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.099,83*
€ 6.068,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.072,01*
€ 6.035,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.958,97*
€ 5.901,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.753,45*
€ 5.656,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.