Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS25 Wickel Lastwiderstand ±1% / 25W, Alu Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1954083
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS25E3 4R7 F M145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 25w
drahtwiderstand
Leistung = 25W
Serie = HS25
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±1%
Technologie = Wickel
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 27.3 x 28 x 14.8mm
Gesamtlänge = 27.3mm

25-Watt-Leistungswiderstand mit Aluminiumgehäuse. Für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse für maximale Leistung.Hohe Leistung zum Volumen Gewunden zur Maximierung der hohen Impulsbelastbarkeit Werte von R005 bis 100K
Weitere Informationen:
Leistung:
25W
Serie:
HS25
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±1%
Technologie:
Wickel
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
27.3 x 28 x 14.8mm
Gesamtlänge:
27.3mm
Weitere Suchbegriffe: arcol drahtwiderstand, 1954083, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS25E34R7FM145, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 90 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.